Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDMANN Triton 2.0 Grill Wagen Gas Schwarz, Edelstahl 7000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDMANN Triton 2.0 Grill Wagen Gas Schwarz, Edelstahl 7000 W
LANDMANN Triton 2.0 Grill Wagen Gas Schwarz, Edelstahl 7000 W
LANDMANN Triton 2.0 Grill Wagen Gas Schwarz, Edelstahl 7000 W
LANDMANN Triton 2.0 Grill Wagen Gas Schwarz, Edelstahl 7000 W
LANDMANN Triton 2.0 Grill Wagen Gas Schwarz, Edelstahl 7000 W
LANDMANN Triton 2.0 Grill Wagen Gas Schwarz, Edelstahl 7000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118256649
Hersteller:
     Landmann
Herst.-Nr.:
     1066.045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasgrill
Gasbräterwagen
Gasgrillwagen
Grillwagen
Die erfolgreiche LANDMANN Gasgrill Triton- Range ist der exzellente Einstieg in die Premium-Klasse der Gasgrills: mit dem doppelwandigen Deckel wird die Temperatur optimal gehalten und kann anhand des Deckelthermometers kontrolliert werden. Die Grillroste aus emailliertem Gusseisen (48 x 44 cm, 2 - teilig) erzeugen durch die Hitzespeicherung ein perfektes Grillbranding.

Die Arbeitshöhe beträgt ca 92,5 cm. Durch die zwei stufenlos einstellbaren Edelstahlbrenner mit einer Nennleistung von 7 kW (3,5 kW je Brenner) ist die optimale Zubereitung des Grillguts garantiert.

Durch die Anordnung der Brenner und der Brennerabdeckungen kommt das PTS-System innerhalb des Gasgrills zum Tragen. Das LANDMANN - PTS-System sorgt für eine optimale, gleichmäßige Hitzeverteilung während des Grillens.

Praktisch sind die beiden stabilen abklappbaren Seitentische, so dass der Triton platzsparend verstaut werden kann (Breite: abgeklappt ca. 78 cm).

Innerhalb des geschlossenen, doppelwandigen Unterschranks mit einer Tür können die Gasflaschen sowie das Grillzubehör gelagert werden. Praktisch: mit den 4 leichtgängigen Laufrollen kann der LANDMANN Triton problemlos bewegt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
570 mm
Tiefe
1210 mm
Höhe
1250 mm
Gewicht
37660 g
Design
Formfaktor
Wagen
Art der Oberfläche
Rost + Blech
Deckel
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Kochfeld-Form
Quadratisch
Gehäusematerial
Stahl
Kochoberfläche
440 x 880 mm
Deckel Eigenschaften
Scharnier
Material Kochoberfläche
Stahl
Brennermaterial
Edelstahl
Kochflächenbeschichtung
Emailliert
Eingebautes Display
Ja
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Tropfenschale
Ja
Speicherregal
Ja
Wärmeablage
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Leistungen
Gesamtleistung
7000 W
Typ
Grill
Wärmequelle
Gas
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Ein-/Ausschalter
Ja
Elektrische Zündung
Ja
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Thermometer
Ja
Weitere Suchbegriffe: gasgrill landmann, gasgrill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,75*
€ 729,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,46*
€ 720,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,67*
€ 685,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,35*
€ 652,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,04*
€ 589,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.