Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDION LIFE P20 XXL Twin DoppelzonenHeißluftfritteuse MD 11760, 2 separate Garzonen, 9 Automatikprogramme, 8,7 L Gesamt-Nutzinhalt, 2.600 Watt, Temperatur einstellbar bis 200 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEDION LIFE P20 XXL Twin DoppelzonenHeißluftfritteuse MD 11760, 2 separate Garzonen, 9 Automatikprogramme, 8,7 L Gesamt-Nutzinhalt, 2.600 Watt, Temperatur einstellbar bis 200 °C
MEDION LIFE P20 XXL Twin DoppelzonenHeißluftfritteuse MD 11760, 2 separate Garzonen, 9 Automatikprogramme, 8,7 L Gesamt-Nutzinhalt, 2.600 Watt, Temperatur einstellbar bis 200 °C
MEDION LIFE P20 XXL Twin DoppelzonenHeißluftfritteuse MD 11760, 2 separate Garzonen, 9 Automatikprogramme, 8,7 L Gesamt-Nutzinhalt, 2.600 Watt, Temperatur einstellbar bis 200 °C
MEDION LIFE P20 XXL Twin DoppelzonenHeißluftfritteuse MD 11760, 2 separate Garzonen, 9 Automatikprogramme, 8,7 L Gesamt-Nutzinhalt, 2.600 Watt, Temperatur einstellbar bis 200 °C
MEDION LIFE P20 XXL Twin DoppelzonenHeißluftfritteuse MD 11760, 2 separate Garzonen, 9 Automatikprogramme, 8,7 L Gesamt-Nutzinhalt, 2.600 Watt, Temperatur einstellbar bis 200 °C
MEDION LIFE P20 XXL Twin DoppelzonenHeißluftfritteuse MD 11760, 2 separate Garzonen, 9 Automatikprogramme, 8,7 L Gesamt-Nutzinhalt, 2.600 Watt, Temperatur einstellbar bis 200 °C
MEDION LIFE P20 XXL Twin DoppelzonenHeißluftfritteuse MD 11760, 2 separate Garzonen, 9 Automatikprogramme, 8,7 L Gesamt-Nutzinhalt, 2.600 Watt, Temperatur einstellbar bis 200 °C
MEDION LIFE P20 XXL Twin DoppelzonenHeißluftfritteuse MD 11760, 2 separate Garzonen, 9 Automatikprogramme, 8,7 L Gesamt-Nutzinhalt, 2.600 Watt, Temperatur einstellbar bis 200 °C
MEDION LIFE P20 XXL Twin DoppelzonenHeißluftfritteuse MD 11760, 2 separate Garzonen, 9 Automatikprogramme, 8,7 L Gesamt-Nutzinhalt, 2.600 Watt, Temperatur einstellbar bis 200 °C
MEDION LIFE P20 XXL Twin DoppelzonenHeißluftfritteuse MD 11760, 2 separate Garzonen, 9 Automatikprogramme, 8,7 L Gesamt-Nutzinhalt, 2.600 Watt, Temperatur einstellbar bis 200 °C
MEDION LIFE P20 XXL Twin DoppelzonenHeißluftfritteuse MD 11760, 2 separate Garzonen, 9 Automatikprogramme, 8,7 L Gesamt-Nutzinhalt, 2.600 Watt, Temperatur einstellbar bis 200 °C
MEDION LIFE P20 XXL Twin DoppelzonenHeißluftfritteuse MD 11760, 2 separate Garzonen, 9 Automatikprogramme, 8,7 L Gesamt-Nutzinhalt, 2.600 Watt, Temperatur einstellbar bis 200 °C
MEDION LIFE P20 XXL Twin DoppelzonenHeißluftfritteuse MD 11760, 2 separate Garzonen, 9 Automatikprogramme, 8,7 L Gesamt-Nutzinhalt, 2.600 Watt, Temperatur einstellbar bis 200 °C
MEDION LIFE P20 XXL Twin DoppelzonenHeißluftfritteuse MD 11760, 2 separate Garzonen, 9 Automatikprogramme, 8,7 L Gesamt-Nutzinhalt, 2.600 Watt, Temperatur einstellbar bis 200 °C
MEDION LIFE P20 XXL Twin DoppelzonenHeißluftfritteuse MD 11760, 2 separate Garzonen, 9 Automatikprogramme, 8,7 L Gesamt-Nutzinhalt, 2.600 Watt, Temperatur einstellbar bis 200 °C
MEDION LIFE P20 XXL Twin DoppelzonenHeißluftfritteuse MD 11760, 2 separate Garzonen, 9 Automatikprogramme, 8,7 L Gesamt-Nutzinhalt, 2.600 Watt, Temperatur einstellbar bis 200 °C
MEDION LIFE P20 XXL Twin DoppelzonenHeißluftfritteuse MD 11760, 2 separate Garzonen, 9 Automatikprogramme, 8,7 L Gesamt-Nutzinhalt, 2.600 Watt, Temperatur einstellbar bis 200 °C
MEDION LIFE P20 XXL Twin DoppelzonenHeißluftfritteuse MD 11760, 2 separate Garzonen, 9 Automatikprogramme, 8,7 L Gesamt-Nutzinhalt, 2.600 Watt, Temperatur einstellbar bis 200 °C
MEDION LIFE P20 XXL Twin DoppelzonenHeißluftfritteuse MD 11760, 2 separate Garzonen, 9 Automatikprogramme, 8,7 L Gesamt-Nutzinhalt, 2.600 Watt, Temperatur einstellbar bis 200 °C
MEDION LIFE P20 XXL Twin DoppelzonenHeißluftfritteuse MD 11760, 2 separate Garzonen, 9 Automatikprogramme, 8,7 L Gesamt-Nutzinhalt, 2.600 Watt, Temperatur einstellbar bis 200 °C
MEDION LIFE P20 XXL Twin DoppelzonenHeißluftfritteuse MD 11760, 2 separate Garzonen, 9 Automatikprogramme, 8,7 L Gesamt-Nutzinhalt, 2.600 Watt, Temperatur einstellbar bis 200 °C
MEDION LIFE P20 XXL Twin DoppelzonenHeißluftfritteuse MD 11760, 2 separate Garzonen, 9 Automatikprogramme, 8,7 L Gesamt-Nutzinhalt, 2.600 Watt, Temperatur einstellbar bis 200 °C
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118250131
Hersteller:
     Medion
Herst.-Nr.:
     50072938
EAN/GTIN:
     4061275214857
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
medion fritteuse
Knuspriger Genuss, mühelos zubereitet
Kreiere köstliche, knusprige Gerichte mit Leichtigkeit und ohne Sorgen um Kalorien. Durch die Kombination von fortschrittlicher Technologie und durchdachtem Design ermöglichen Dir die zwei separat gesteuerten, unabhängigen Metallgarkammern die gleichzeitige Zubereitung unterschiedlicher Gerichte – ohne Geschmacksverlust. Entdecke die Sync Finish-Funktion, die zur Zubereitung unterschiedlicher Gerichte mit unterschiedlicher Gartemperatur und Garzeit dient. Mit der Dual Cook-Funktion kannst Du eine größere Menge desselben Gerichts oder unterschiedliche Gerichte mit derselben Garzeit und Gartemperatur zubereiten. Egal wie Du Dich entscheidest, die Heißluftfritteuse bietet Dir dabei höchsten Bedienkomfort dank des digitalen Touch-Displays, das alle Einstellungen auf einen Blick zeigt. Mit einer eindrucksvollen Leistung von maximal 2.600 Watt und Temperatureinstellungen von 50°C bis 200°C erreichst Du stets den gewünschten Garpunkt. Entdecke die Vielfalt von 9 voreingestellten Automatikprogrammen, die Dir bei der Zubereitung einer breiten Palette von Gerichten helfen.

9 Automatikprogramme
Nutze die praktischen Automatikprogramme und mach Dir die Küchenarbeit mit dieser Heißluftfritteuse einfacher: Pommes, Hähnchen, Steak, Gemüse, Fisch und mehr gelingen mit der Heißluftfritteuse auf Knopfdruck. Du kannst sogar kleine Kuchen backen.

Mehr Genuss, weniger Stress
Keine Kompromisse mehr bei der Portionsgröße. Unsere Aluminium Frittiertöpfe bieten jeweils 4,35 Liter Kapazität. Egal ob Du Gäste beeindrucken oder die Familie verwöhnen möchtest – mit diesen großzügigen Töpfen gelingt dir jedes Gericht spielend leicht.

Immer den Durchblick behalten
Mit dieser Heißluftfritteuse kannst Du ohne große Mühen nach Deiner Mahlzeit sehen. Ein Öffnen der Fritteuse ist dafür nicht notwendig. Durch das komfortable Sichtfenster und die Innenbeleuchtung hast Du genau im Blick, wie kross Dein Abendessen schon ist. Angebranntes Essen ist damit Schnee von gestern!

Perfektion auf Knopfdruck
Die Zukunft des Kochens ist da: Die Sync Finish-Funktion dient zur Zubereitung unterschiedlicher Gerichte mit unterschiedlicher Gartemperatur und Garzeit. Mit der Dual Cook-Funktion kannst Du eine größere Menge desselben Gerichts oder unterschiedliche Gerichte mit derselben Garzeit und Gartemperatur zubereiten.

Für den Extra-Kick Geschmack
Verleihe Deinen Speisen den unwiderstehlichen Grillgeschmack. Der zusätzliche Frittiereinsatz sorgt für eine bessere Luftzirkulation und verhindert, dass Deine Köstlichkeiten im Öl liegen, um optimale Garergebnisse zu erzielen. Genieße knusprige, gesündere Mahlzeiten, die jeden Gaumen verzücken.

Kulinarische Freiheit
Dank der zwei separaten Metall Garkammern kannst Du gleichzeitig unterschiedliche Gerichte zaubern, ohne Aromen zu vermischen. Deine Kochmöglichkeiten sind grenzenlos – entfessle deine Kreativität!
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
8.7 l
Bratfunktion
Ja
Anzahl der Programme
9
Grillen
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
50 °C
Temperatur (max)
200 °C
Voreingestellte Kochprogramme
Ja
Digital-Zeitmesser
Ja
99-Minuten-Timer
60 min
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Grillrost
Ja
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Energie
Leistung
2600 W
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Bauart
Doppel
Produktfarbe
Weiß
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Berührung
Antihaftbeschichteter Innenbehälter
Ja
Anzahl der Heizelemente
2
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Rutschfeste Füße
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Sichtfenster
Ja
Kabellänge
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: friteuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.