Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruark Audio R1D-ESP Radio Uhr Digital Schwarz, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruark Audio R1D-ESP Radio Uhr Digital Schwarz, Braun
Ruark Audio R1D-ESP Radio Uhr Digital Schwarz, Braun
Ruark Audio R1D-ESP Radio Uhr Digital Schwarz, Braun
Ruark Audio R1D-ESP Radio Uhr Digital Schwarz, Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118248609
Hersteller:
     Ruark Audio
Herst.-Nr.:
     R1D-ESP
EAN/GTIN:
     5060637250075
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radiowecker
radiowecker
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
14 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.7 W
Audio
Frequenzbereich
55 - 20000 Hz
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Sonstige Funktionen
Helligkeitsregelung Beleuchtung
Ja
Stromkabellänge
1.8 m
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Radio
Radiotyp
Uhr
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
OLED
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
1400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
2.2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Material
Holz
Lautstärkeregler
Drehregler
Menüsprachen
Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Koreanisch, Norwegisch, Rumänisch, ZUL
Akustische Signale
Ja
Anzahl Alarme
2
Antennentyp
Extern
Ein-/Ausschalter
Ja
Fernbedienung
Ja
Verstärkerklasse
A/B
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Line-in
Ja
AUX-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Ladeport
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Treibereinheit
75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,12*
€ 383,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,92*
€ 379,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,64*
€ 369,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,11*
€ 359,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,58*
€ 319,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.