Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 610-1AL Etikettenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 610-1AL Etikettenhalter
Bartscher 610-1AL Etikettenhalter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117914651
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A256061V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bonleiste
Bonschiene
Zettelleiste
Zettelschiene
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium, Glas
Geeignet für
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
610 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.