Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki DS36DC W2Z Elektroschrauber/Schlagschrauber 2200 RPM Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki DS36DC W2Z Elektroschrauber/Schlagschrauber 2200 RPM Grün
Hikoki DS36DC W2Z Elektroschrauber/Schlagschrauber 2200 RPM Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117885501
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     DS36DC W2Z
EAN/GTIN:
     4966376405084
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Gewicht
2300 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
36 V
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
2200 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
550 RPM
Drehmoment (max.)
155 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
6 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
20 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
118 mm
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Futterdurchmesser
1/2"
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Grün
Aufhängertyp
Aufhängerhaken
Weicher Haltegriff
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,63*
€ 329,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,02*
€ 327,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,87*
€ 310,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,11*
€ 290,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,18*
€ 271,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.