Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki WH18DEW2Z Elektroschrauber/Schlagschrauber 3400 RPM Schwarz, Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki WH18DEW2Z Elektroschrauber/Schlagschrauber 3400 RPM Schwarz, Grün, Grau
Hikoki WH18DEW2Z Elektroschrauber/Schlagschrauber 3400 RPM Schwarz, Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117870875
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     WH18DEW2Z
EAN/GTIN:
     4966376403066
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3400 RPM
Drehmoment (max.)
175 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
8 mm
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Futterdurchmesser
1/4"
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Grau
Motortyp
Bürstenlos
Aufhängbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,14*
€ 227,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,79*
€ 224,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,62*
€ 216,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,39*
€ 205,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.