Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki H60MC SDS Max Schwarz, Grau 1250 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki H60MC SDS Max Schwarz, Grau 1250 W
Hikoki H60MC SDS Max Schwarz, Grau 1250 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117870329
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     H60MCWSZ
EAN/GTIN:
     4966376288472
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
10200 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Leistungen
Aufprallenergie (max.)
14 J
Aufprallgeschwindigkeit unter Last (max.)
1600 IPM
Merkmale
Spannzange Typ
SDS Max
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Motortyp
Gebürstet
Einstellbare Meißelpositionen
Ja
Anzahl der Meißelpositionen
12
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1250 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Kabellänge
4 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 485,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,74*
€ 679,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,34*
€ 657,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,46*
€ 603,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,00*
€ 593,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,06*
€ 577,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.