| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-117592099 Herst.-Nr.: ES67120036 EAN/GTIN: 5715063264119 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | Global Recycled Standard (GRS) | | Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 110 mm | | Verpackungstiefe | 15 mm | | Verpackungshöhe | 195 mm | | Paketgewicht | 100 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Silikon, Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 13 | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Schutzfunktion | Kratzresistent | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Recyceltes Material | Recycelbarer Kunststoff | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 90 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 13 schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| | |
| |