| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-117592080 Herst.-Nr.: ES67120029 EAN/GTIN: 5715063264348 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | Global Recycled Standard (GRS) | ![](/p.gif) | Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 110 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 15 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 195 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 100 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Silikon, Thermoplastische Polyurethane (TPU) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 11 | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent | ![](/p.gif) | Recyceltes Material | Recycelbarer Kunststoff | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 90 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 11 silikon schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |