Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Power Starter I67-421 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 1,5 TB HDD+SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Power Starter I67-421 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 1,5 TB HDD+SSD
CAPTIVA Power Starter I67-421 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 1,5 TB HDD+SSD
CAPTIVA Power Starter I67-421 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 1,5 TB HDD+SSD
CAPTIVA Power Starter I67-421 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 1,5 TB HDD+SSD
CAPTIVA Power Starter I67-421 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 1,5 TB HDD+SSD
CAPTIVA Power Starter I67-421 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 1,5 TB HDD+SSD
CAPTIVA Power Starter I67-421 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 1,5 TB HDD+SSD
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117442382
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     67421
EAN/GTIN:
     4046373674215
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
11300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
6
Energie
Stromversorgung
650 W
Leistungen
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
Intel Z790
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1500 GB
Speichermedien
HDD+SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
HDD Kapazität
1000 GB
SSD Speicherkapazität
1500 GB
SSD Schnittstelle
M.2, SATA
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
2.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 812,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,21*
€ 1.070,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,18*
€ 1.023,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,09*
€ 992,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,19*
€ 966,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.