| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-116200408 Herst.-Nr.: 47463 EAN/GTIN: 4001883474632 |
| |
|
| | |
| Vorbildgerecht durchbrochener Tragwagen-Boden aus Metall mit markanten fischbauchartigen Außenlangträgern. Drehgestelle Bauart Y25. Viele separat angesetzte Teile. Beladen mit je zwei abnehmbaren Wechselbrücken. Schwenkfüße für die Wechselbrücken in ein- und ausgeklappter Form liegen bei. Alle Wagen und Wechselbrücken mit unterschiedlichen Betriebsnummern und einzeln verpackt in zusätzlicher Umverpackung. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 681 mm | Design | Produkttyp | Container | | Markenkompatibilität | Märklin | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Maßstab | HO (1:87) | | Produktfarbe | Mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |