Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Vivoactive 5 3,05 cm (1.2") AMOLED Digital 390 x 390 Pixel Touchscreen Violett WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Vivoactive 5 3,05 cm (1.2") AMOLED Digital 390 x 390 Pixel Touchscreen Violett WLAN GPS
Garmin Vivoactive 5 3,05 cm (1.2") AMOLED Digital 390 x 390 Pixel Touchscreen Violett WLAN GPS
Garmin Vivoactive 5 3,05 cm (1.2") AMOLED Digital 390 x 390 Pixel Touchscreen Violett WLAN GPS
Garmin Vivoactive 5 3,05 cm (1.2") AMOLED Digital 390 x 390 Pixel Touchscreen Violett WLAN GPS
Garmin Vivoactive 5 3,05 cm (1.2") AMOLED Digital 390 x 390 Pixel Touchscreen Violett WLAN GPS
Garmin Vivoactive 5 3,05 cm (1.2") AMOLED Digital 390 x 390 Pixel Touchscreen Violett WLAN GPS
Garmin Vivoactive 5 3,05 cm (1.2") AMOLED Digital 390 x 390 Pixel Touchscreen Violett WLAN GPS
Garmin Vivoactive 5 3,05 cm (1.2") AMOLED Digital 390 x 390 Pixel Touchscreen Violett WLAN GPS
Garmin Vivoactive 5 3,05 cm (1.2") AMOLED Digital 390 x 390 Pixel Touchscreen Violett WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-115130826
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02862-13
EAN/GTIN:
     753759324933
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.2 mm
Tiefe
42.2 mm
Dicke
11.1 mm
Gewicht
36 g
Bandbreite
20 mm
Abmessungen (BxTxH)
42.2 x 42.2 x 11.1 mm
Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
Nicht unterstützt
ANT+ -fähig
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
Bluetooth
Ja
Leistungen
Flash-Speicher
4 GB
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
390 x 390 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.2 "
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Farbdisplay
Ja
Uhrenglas-Typ
Corning Gorilla Glass 3
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Farbe des Uhrengehäuses
Violett
Material des Uhrengehäuses
Aluminium, Polymer
Armbandfarbe
Violett
Bandmaterial
Silikon
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rund
Objektivmaterial
Glas
Handgelenkgröße
125 - 190 mm
Riemenmaterial
Silikon
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Schnallenfarbe
Violett
Schutzfunktion
Wasserfest
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Software
Kompatible Betriebssysteme
iOS, Android
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
264 h
Batterielebensdauer
11 Tag(e)
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
21 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Eingebautes Abstand Messinstrument
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Herzfrequenzbasis Kalorienberechnung
Ja
Fortbildende Trainings
Ja
Wetterbericht
Ja
Datenübertragung Herzschlag
Bluetooth/ANT+
Empfohlene Aktivität
Fahrradfahren, Golf, Rudern, Laufen, Skifahren, Schwimmen
Aktivitätsüberwachung
Ja
Musiksteuerung
Ja
"
Ja
Thermometer
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,35*
€ 308,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,26*
€ 302,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,62*
€ 288,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,95*
€ 277,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,54*
€ 254,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.