Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia LSD10Z001TG8 Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 4.0 BiCS FLASH TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia LSD10Z001TG8 Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 4.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Kioxia LSD10Z001TG8 Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 4.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Kioxia LSD10Z001TG8 Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 4.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Kioxia LSD10Z001TG8 Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 4.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Kioxia LSD10Z001TG8 Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 4.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-115101091
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     LSD10Z001TG8
EAN/GTIN:
     4582563857872
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
BiCS FLASH TLC
NVMe
Ja
NVMe Version
1.4
Datenübertragungsrate
64 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
5000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3900 MB/s
Random Read
770000 IOPS
Random Write
950000 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
TBW-Bewertung
1200
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.15 mm
Tiefe
80.15 mm
Höhe
2.63 mm
Gewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.