Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie Color Reveal HRK06 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie Color Reveal HRK06 Puppe
Barbie Color Reveal HRK06 Puppe
Barbie Color Reveal HRK06 Puppe
Barbie Color Reveal HRK06 Puppe
Barbie Color Reveal HRK06 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-115087850
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HRK06
EAN/GTIN:
     194735178759
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
175 mm
Höhe des Versandkartons
350 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
26722 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
325 mm
Breite
84 mm
Tiefe
84 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
286.2 g
Merkmale
Produktfarbe
Gemischte Farben
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Material
Kunststoff, Stoff
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
144 Monat( e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.