Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Evaluationsboard
>
Tochterplatine
>
Artikel
Shuttle CSD01 , 2x COM (RS232/422/485) Tochterplatine für embedded Box-PCs
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-114950968
Hersteller:
Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
CSD01
EAN/GTIN:
4046047103881
Suchbegriffe:
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
Shuttle bietet eine breites Sortiment an optionalen Zubehörprodukten für die Box-PCs BPCWL02 und BPCAL02. Der Box-PC verfügt bereits über einen fest eingebauten RS232-COM-Anschluss auf der Rückseite. Mit dem Shuttle Accessory CSD01 kann ein zusätzlicher COM-Port (RS232/422/485) auf der Vorderseite eingebaut werden. Zusätzlich können Sie mit dem Shuttle Accessory CRS01 noch einen weiteren COM-Port (RS232) installieren.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Ausgangsschnittstelle
RS-232
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Weiblich
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232/422/485
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Schnittstellenkarten/Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 67,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle BPCAL02-i3 industrial Box-PC, Core i3-1215U , 2x SO-DIMM, 2x LAN, 1x COM, 1xHDMI,4x USB, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
BPCAL02-I3
€ 549,30*
Zubehör
Shuttle BPCAL02-i5 industrial Box-PC, Core i5-1235U , 2x SO-DIMM, 2x LAN, 1x COM, 1xHDMI,4x USB, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
BPCAL02-I5
€ 612,10*
Zubehör
Shuttle BPCWL02-i3 industrial Box-PC, Core i3-8145UE, 2x SO-DIMM, 2x LAN, 1x COM, 1xHDMI,4x USB, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
BPCWL02-I3
€ 463,93*
Zubehör
Shuttle BPCWL02-i5 industrial Box-PC, Core i5-8365UE, 2x SO-DIMM, 2x LAN, 1x COM, 1xHDMI,4x USB, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
BPCWL02-I5
€ 576,25*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.