Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET WDAP-C3000AX WLAN Access Point Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET WDAP-C3000AX WLAN Access Point Weiß Power over Ethernet (PoE)
PLANET WDAP-C3000AX WLAN Access Point Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114809675
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     WDAP-C3000AX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Antenne
Antennentyp
Intern
Anzahl der Antennen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
380 g
Merkmale
Auto MDI/MDI-X
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: planet access point, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,52*
€ 189,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,78*
€ 173,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.