Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spigen Ultra Hybrid S Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spigen Ultra Hybrid S Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
Spigen Ultra Hybrid S Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
Spigen Ultra Hybrid S Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
Spigen Ultra Hybrid S Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
Spigen Ultra Hybrid S Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
Spigen Ultra Hybrid S Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
Spigen Ultra Hybrid S Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
Spigen Ultra Hybrid S Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
Spigen Ultra Hybrid S Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
Spigen Ultra Hybrid S Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
Spigen Ultra Hybrid S Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114725324
Hersteller:
     Spigen
Herst.-Nr.:
     ACS06666
EAN/GTIN:
     8809896750059
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Plus
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Tropfsicher
Kabelloses Aufladen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.