| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-114710802 Herst.-Nr.: 20696 EAN/GTIN: 4031574206969 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | High End Premium SmartCases mit besonders schlankem & edlem Design. Secret Magnet -Schließe & zusätzliche Pockets im Inneren der NOBLESSE – Cases in Verbindung mit den superedlem hochglanz- poliertem Metall – Einfassungen machen diese Taschen zu einem echten Design- High-Light.
Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Flip case | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 15 Pro | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Verschlussart | Magnetverschluss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone tasche flip case |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |