| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-114710790 Herst.-Nr.: 20681 EAN/GTIN: 4031574206815 |
| |
|
| | |
| High End Premium SmartCases mit besonders schlankem & edlem Design. Secret Magnet -Schließe & zusätzliche Pockets im Inneren der NOBLESSE – Cases in Verbindung mit den superedlem hochglanz- poliertem Metall – Einfassungen machen diese Taschen zu einem echten Design- High-Light.
Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Etui-Typ | Flip case | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 15 | | Verschlussart | Magnetverschluss | | Kartentasche | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 15 schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| | |
| |