Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spigen ACS06722 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spigen ACS06722 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Spigen ACS06722 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Spigen ACS06722 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Spigen ACS06722 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Spigen ACS06722 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Spigen ACS06722 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Spigen ACS06722 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Spigen ACS06722 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Spigen ACS06722 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Spigen ACS06722 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Spigen ACS06722 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Spigen ACS06722 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Spigen ACS06722 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114677497
Hersteller:
     Spigen
Herst.-Nr.:
     ACS06722
EAN/GTIN:
     8809896750530
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Pro
Name der Farbe
Crystal Clear
Oberflächenfärbung
Muster
MagSafe-kompatibel
Ja
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
74.67 mm
Tiefe
13.46 mm
Höhe
150.62 mm
Gewicht
56.69 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.