| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-114676047 Herst.-Nr.: MT0X3ZM/A EAN/GTIN: 194253939481 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Silikon Case mit MagSafe wurde von Apple speziell für dein iPhone 15 entwickelt und schützt dein iPhone genauso gut, wie es aussieht.
Die glatte, weiche Außenseite aus Silikon fühlt sich toll an und liegt gut in der Hand. Und innen bietet ein weiches Futter aus Mikrofaser zusätzlichen Schutz.
Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am iPhone 15 ausrichten, hält das Case ganz einfach und sorgt für schnelleres kabelloses Laden. Lass dein iPhone beim Laden einfach im Case und docke dein MagSafe Ladegerät an oder leg es auf dein Qi zertifiziertes Ladegerät.
Wie jedes von Apple entwickelte Case durchläuft es im Laufe des Design‑ und Fertigungsprozesses Tausende von Teststunden. Deshalb sieht es nicht nur großartig aus, sondern ist auch dafür gemacht, dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen zu schützen.
Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Silikon | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 15 | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | MagSafe-kompatibel | Ja | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Tropfsicher, Kratzresistent | ![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikonhülle apple, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle apple |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |