Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MT0W3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MT0W3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Orange
Apple MT0W3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Orange
Apple MT0W3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Orange
Apple MT0W3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Orange
Apple MT0W3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Orange
Apple MT0W3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Orange
Apple MT0W3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Orange
Apple MT0W3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114676046
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MT0W3ZM/A
EAN/GTIN:
     194253939450
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Dieses Silikon Case mit MagSafe wurde von Apple speziell für dein iPhone 15 entwickelt und schützt dein iPhone genauso gut, wie es aussieht.

Die glatte, weiche Außenseite aus Silikon fühlt sich toll an und liegt gut in der Hand. Und innen bietet ein weiches Futter aus Mikrofaser zusätzlichen Schutz.

Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am iPhone 15 ausrichten, hält das Case ganz einfach und sorgt für schnelleres kabelloses Laden. Lass dein iPhone beim Laden einfach im Case und docke dein MagSafe Ladegerät an oder leg es auf dein Qi zertifiziertes Ladegerät.

Wie jedes von Apple entwickelte Case durchläuft es im Laufe des Design‑ und Fertigungs­prozesses Tausende von Teststunden. Deshalb sieht es nicht nur großartig aus, sondern ist auch dafür gemacht, dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen zu schützen.

Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Silikon
Produktfarbe
Orange
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.