Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MT393ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MT393ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Apple MT393ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Apple MT393ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Apple MT393ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Apple MT393ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Apple MT393ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Apple MT393ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Apple MT393ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114675980
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MT393ZM/A
EAN/GTIN:
     194253945390
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Das Feingewebe Case mit MagSafe wurde von Apple speziell für dein iPhone 15 entwickelt und schützt dein iPhone genauso gut, wie es aussieht.

Das Material aus robustem Feintwill fühlt sich weich und wie Wildleder an. Bei der Entwicklung des Feingewebes haben wir auch an den Planeten gedacht – es besteht zu 68 Prozent aus recycelten Altmaterialien von Verbraucher:innen und reduziert CO₂ Emissionen im Vergleich zu Leder erheblich. Das Case dockt einfach an und passt perfekt zur Form deines iPhone. So bleibt alles schön dünn.

Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am iPhone 15 ausrichten, hält das Case ganz einfach und sorgt für schnelleres kabelloses Laden. Lass dein iPhone beim Laden einfach im Case und docke dein MagSafe Ladegerät an oder leg es auf dein Qi zertifiziertes Ladegerät.

Wie jedes von Apple entwickelte Case durchläuft es im Laufe des Design‑ und Fertigungsprozesses Tausende von Teststunden. Deshalb sieht es nicht nur großartig aus, sondern ist auch dafür gemacht, dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen zu schützen.

Dieses hochwertige Case ist gemacht, um robust zu sein und dein iPhone zu schützen. Das Feingewebe kann mit der Zeit Abnutzung­serscheinungen zeigen. Bei der Verwendung von MagSafe Zubehör können leichte Abdrücke entstehen. Falls du das vermeiden möchtest, empfehlen wir, ein iPhone 15 Silikon Case oder Clear Case zu verwenden.

Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.