| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-114675941 Herst.-Nr.: MT603ZM/A EAN/GTIN: 194253950790 |
| |
|
| | |
| Das ultradünne, leichte und weiche Trail Loop aus Nylon-Maschengewebe ist besonders elastisch und hat eine angenehme Passform. Das Armband ist individuell einstellbar und hat eine praktische Zuglasche zum schnellen Anpassen unterwegs.
Dieses Armband ist CO₂ neutral. Das Trail Loop enthält über 32 % recycelte Materialien nach Gewicht. 100 % des Stroms bei der Fertigung stammt aus sauberen Energiequellen und 50 % oder mehr aller CO₂ neutralen Apple Watch Produkte werden nicht auf dem Luftweg transportiert.º
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Band | | Kompatibler Gerätetyp | Smartwatch | | Produktfarbe | Grün, Grau | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | Apple Watch 44mm, 45mm, 49mm | | Material | Nylon, Recyceltes Polyester, Titan, Spandex | | Bandgröße | M/L | Gewicht und Abmessungen | Handgelenkgröße | 145 - 220 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |