Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MT143ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MT143ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Pink
Apple MT143ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Pink
Apple MT143ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Pink
Apple MT143ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Pink
Apple MT143ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Pink
Apple MT143ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114675932
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MT143ZM/A
EAN/GTIN:
     194253939634
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Silikon
Produktfarbe
Pink
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Plus
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.