Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MT123ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MT123ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Blau
Apple MT123ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Blau
Apple MT123ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Blau
Apple MT123ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Blau
Apple MT123ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Blau
Apple MT123ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114675930
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MT123ZM/A
EAN/GTIN:
     194253939573
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Silikon
Produktfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Plus
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.