Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MT103ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MT103ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Apple MT103ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Apple MT103ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Apple MT103ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Apple MT103ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Apple MT103ZM/A Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114675929
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MT103ZM/A
EAN/GTIN:
     194253939542
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Silikon
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Plus
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.