| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-114675873 Herst.-Nr.: MUQ53ZM/A EAN/GTIN: 195949082238 |
| |
|
| | |
| Das Black Unity Sportarmband wurde von Schwarzen Creatives und Partnern bei Apple designt, um die Schwarze Geschichte und Kultur zu feiern und zu würdigen. Es ist von den Farben der panafrikanischen Flagge inspiriert und eine Hommage an die vielfältige Tradition der Quilt-Herstellung. Drei einzelne Teile aus farbigem Fluorelastomer werden von Hand zusammengesetzt und zu einem Teil formgepresst. Zusammen mit dem dynamischen Unity Zifferblatt, das beim Bewegen der Apple Watch ein sich ständig veränderndes Muster aus unregelmäßigen Formen zeigt, verbinden sich diese Farben zu einem einzigartigen Bild. Der innovative Pin‑Verschluss ist lasergraviert mit „Truth. Power. Solidarity.“
Apple unterstützt diese Organisationen, die sich für ethnische Fairness und Gerechtigkeit einsetzen:
Black Lives Matter Support Fund über die Tides Foundation Die Black Lives Matter Bewegung fördert Kampagnen für Gerechtigkeit, bekämpft Gewalttaten und schafft Raum für Schwarze Vorstellungskraft und Innovation.
European Network Against Racism ENAR, ein paneuropäisches Anti-Rassismus-Netzwerk, ist die Stimme der antirassistischen Bewegung in Europa.
International Institute on Race, Equality and Human Rights Das Institute setzt sich für den Schutz der Menschenrechte von marginalisierten und verletzlichen Menschen ein, die unter Diskriminierung leiden.
Leadership Conference Education Fund Der Leadership Conference Education Fund fördert und schützt die Bürger- und Menschenrechte und realisiert öffentliche Bildungskampagnen, die Aktivisten in den gesamten Vereinigten Staaten unterstützen und mobilisieren.
NAACP Legal Defense and Educational Fund, Inc. (LDF) LDF strebt strukturelle Veränderungen an, um die Demokratie auszubauen, Ungleichheiten zu beseitigen und ethnische Gerechtigkeit zu erreichen, um das Gleichheitsversprechen für alle Amerikaner zu erfüllen.
Souls Grown Deep Die Community Partnership fördert die Arbeit afroamerikanischer Künstler:innen und unterstützt Communitys durch Förderung von wirtschaftlichem Empowerment, ethnischer und sozialer Gerechtigkeit und Bildung.
Dies ist nur ein kleiner Teil der Initiative von Apple, systemische Barrieren zu überwinden, die für Communitys der People of Color und insbesondere für die Schwarze Community bestehen.
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Band | | Kompatibler Gerätetyp | Smartwatch | | Produktfarbe | Schwarz, Grün, Rot | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | Apple Watch 38 mm, 40 mm, 41 mm | | Material | Fluor-Elastomer | | Bandgröße | S/M | Gewicht und Abmessungen | Handgelenkgröße | 130 - 180 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |