Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MT623ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Schwarz, Blau Nylon, Recyceltes Polyester, Spandex, Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MT623ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Schwarz, Blau Nylon, Recyceltes Polyester, Spandex, Titan
Apple MT623ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Schwarz, Blau Nylon, Recyceltes Polyester, Spandex, Titan
Apple MT623ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Schwarz, Blau Nylon, Recyceltes Polyester, Spandex, Titan
Apple MT623ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Schwarz, Blau Nylon, Recyceltes Polyester, Spandex, Titan
Apple MT623ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Schwarz, Blau Nylon, Recyceltes Polyester, Spandex, Titan
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114675855
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MT623ZM/A
EAN/GTIN:
     194253950875
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Nylonband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Das ultradünne, leichte und weiche Trail Loop aus Nylon-Maschen­gewebe ist besonders elastisch und hat eine angenehme Passform. Das Armband ist individuell einstellbar und hat eine praktische Zuglasche zum schnellen Anpassen unterwegs.

Dieses Armband ist CO₂ neutral. Das Trail Loop enthält über 32 % recycelte Materialien nach Gewicht. 100 % des Stroms bei der Fertigung stammt aus sauberen Energiequellen und 50 % oder mehr aller CO₂ neutralen Apple Watch Produkte werden nicht auf dem Luftweg transportiert.º

Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Band
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple Watch 44mm, 45mm, 49mm
Material
Nylon, Recyceltes Polyester, Spandex, Titan
Bandgröße
M/L
Gewicht und Abmessungen
Handgelenkgröße
145 - 220 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.