Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MT1E3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MT1E3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Grau
Apple MT1E3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Grau
Apple MT1E3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Grau
Apple MT1E3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Grau
Apple MT1E3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Grau
Apple MT1E3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Grau
Apple MT1E3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114675607
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MT1E3ZM/A
EAN/GTIN:
     194253939849
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Silikon
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.