Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG IKS64301XB Schwarz Integriert 57.6 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG IKS64301XB Schwarz Integriert 57.6 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKS64301XB Schwarz Integriert 57.6 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKS64301XB Schwarz Integriert 57.6 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKS64301XB Schwarz Integriert 57.6 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKS64301XB Schwarz Integriert 57.6 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKS64301XB Schwarz Integriert 57.6 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKS64301XB Schwarz Integriert 57.6 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKS64301XB Schwarz Integriert 57.6 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG IKS64301XB Schwarz Integriert 57.6 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114675263
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     949 492 734
EAN/GTIN:
     7333394030722
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
kochfeld aeg induktion
Profi-Funktionen für dein perfektes Kocherlebnis. Induktionskochfelder der Serie 5000 sind reaktionsschnell und präzise. Dank effizienter Hitzezufuhr und schneller Anpassung der Hitze kannst du beim Kochen die feinsten Texturen erzeugen.

INDUKTION: SCHNELLES, ENERGIESPARENDES UND SICHERES KOCHEN
Profi-Funktionen für dein perfektes Kocherlebnis. Induktionskochfelder sind reaktionsschneller und präziser als andere Arten von Kochfeldern. Dank effizienter Hitzezufur und schneller Anpassung der Hitze kannst du beim Kochen die feinsten Texturen erzeugen.

HOB2HOOD: AUTOMATISCHE STEUERUNG DER DUNSTABZUGSHAUBE
Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.

INDIVIDUALTOUCH-FUNKTION: PRÄZISE EINSTELLUNGEN JEDER KOCHZONE
Mit der IndividualTouch-Benutzeroberfläche kannst du jede Zone einzeln steuern. Stelle deinen Topf oder deine Pfanne einfach auf das Kochfeld und steuere jede Kochzone individuell.

POWERBOOST: EXTRA SCHNELLES AUFHEIZEN
Überspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein großer Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt für einen sofortigen Hitzeschub – so kannst du in kürzester Zeit mit dem Kochen beginnen.

KOCHFELD-TIMER: FÜR PRÄZISE KOCHERGEBNISSE
Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für mühelos präzise Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Oben rechts
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7200 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
57.6 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glas
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Position Kochzone 1
Links vorne
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
210 mm
Leistung Kochzone 1
2300 W
Boost für Kochzone 1
3700 W
Position Kochzone 2
Hinten links
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
180 mm
Leistung Kochzone 2
1800 W
Boost für Kochzone 2
2800 W
Position Kochzone 3
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
145 mm
Leistung Kochzone 3
1400 W
Boost für Kochzone 3
2500 W
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
180 mm
Leistung Kochzone 4
1800 W
Boost für Kochzone 4
2800 W
Rahmentyp
Vollverkleidung
Rahmenfarbe
Edelstahl
Leistungen
Auftriebs-Funktion
Ja
Topferkennung
Ja
Hob²Hood-Funktion
Ja
Stop
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
576 mm
Tiefe
516 mm
Kabellänge
1.5 m
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Einbauraum Höhe
46 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,91*
€ 441,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,35*
€ 437,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,84*
€ 418,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,56*
€ 405,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,68*
€ 368,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.