Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G USB-C auf DisplayPort Adapter – 4K 60 Hz – schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G USB-C auf DisplayPort Adapter – 4K 60 Hz – schwarz
C2G USB-C auf DisplayPort Adapter – 4K 60 Hz – schwarz
C2G USB-C auf DisplayPort Adapter – 4K 60 Hz – schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114675198
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     26933
EAN/GTIN:
     757120269335
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter
Dieser USB-C-auf-DisplayPort-Adapter/Wandler eignet sich optimal für das Anzeigen von Präsentationen, Bildern und anderen Audio-/Videoinhalten vom USB-C-Anschluss eines Laptops oder Tablet-PCs auf den DisplayPort-Eingang eines Monitors, Projektors oder HDTV. Dieser Adapter unterstützt Auflösungen bis zu 4K (3840 x 2160 bei 60 Hz) und ermöglicht eine hochwertige Videobildanzeige auf dem verbundenen Bildschirm. Dank seines kompakten Designs eignet sich dieser Adapter optimal für BYOD-Anwendungen („Bring your own device“) in Bildungs- und Unternehmensumgebungen. Dieser Adapter ist das optimale Zubehör für Apple® und andere führende Laptops und Tablets.

Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 85 %
Leistungen
DisplayPorts ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
34
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
41.85 mm
Höhe
15.4 mm
Kabeldurchmesser
4 mm
USB Kabellänge
0.14152 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.