Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm Instax mini Evo 62 x 46 mm CMOS 1/5" 2560 x 1920 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm Instax mini Evo 62 x 46 mm CMOS 1/5" 2560 x 1920 Pixel Schwarz
Fujifilm Instax mini Evo 62 x 46 mm CMOS 1/5" 2560 x 1920 Pixel Schwarz
Fujifilm Instax mini Evo 62 x 46 mm CMOS 1/5" 2560 x 1920 Pixel Schwarz
Fujifilm Instax mini Evo 62 x 46 mm CMOS 1/5" 2560 x 1920 Pixel Schwarz
Fujifilm Instax mini Evo 62 x 46 mm CMOS 1/5" 2560 x 1920 Pixel Schwarz
Fujifilm Instax mini Evo 62 x 46 mm CMOS 1/5" 2560 x 1920 Pixel Schwarz
Fujifilm Instax mini Evo 62 x 46 mm CMOS 1/5" 2560 x 1920 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114638288
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16812467
EAN/GTIN:
     4547410520064
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Sofortbild-Kamera
Du hast einen Blick für das Außergewöhnliche? Die neue hybride INSTAX mini Evo Sofortbildkamera hat es auch. Diese intelligente Hybridkamera im analogen Stil erweckt das zum Leben, was Du liebst. Aus jedem Blickwinkel, in allen Farben, mit allen kreativen Möglichkeiten.

Kreativität ist das A und O. Deshalb bietet Dir die INSTAX mini Evo unendlich viele Möglichkeiten. So kannst Du Deine Einzigartikeit zum Ausdruck bringen und die schönen Erinnerungen mit anderen teilen - entweder als physisches Sofortbild oder als digital festgehaltener Moment.

10 Objektivmodi
Wähle einen der 10 verschiedenen ausdrucksstarken Objektivmodi

10 Filmeffekte
Erlebe Kreativität mit 10 unterschiedlichen Filmeffekten

Atemberaubend, eindrucksvoll, dynamisch. Interessant, auffallend, überraschend. Mit 10 Objektivmodi und 10 Filmeffekten kannst Du genau die Vision schaffen, die Dir vorschwebt. Experimentiere mit der Lebendigkeit, wähle Retro, nutze den Soft-Focus, verschiebe die Farbe - es ist Deine Aufnahme, es gibt 100 Möglichkeiten sie einzufangen, übernimm die Kontrolle.

Objektivring
Drehe das Objektiv der INSTAX mini Evo, um durch die 10 verschiedenen Objektivmodi zu schalten und etwas Einzigartiges zu schaffen.

Wählrad
Eine einzigartige Erfahrung zum Anfassen. Drehe das Wählrad und nutze den passenden Filmeffekt für Deine Aufnahme - Du hast 10 zur Auswahl.

Bereit zum Drucken?
Betätige den Filmtransporthebel nach rechts um Dein Sofortbild auszudrucken. So erlebst Du das echte Retro-Feeling unserer Sofortbildkamera.

Unsere hochauflösenden Sofortbilder sind jetzt noch wertvoller für Deine Erinnerungen. Wir haben die Auflösung im Vergleich zu unseren früheren Hybridmodellen verdoppelt und die Ergebnisse sind atemberaubend. Entscheide Dich für den INSTAX Rich Modus mit satten Farben oder den INSTAX Natural Modus für ein klassisches Sofortbild-Feeling - so oder so kannst Du alles festhalten und die Momente ausdrucken, die Dir gefallen.

Übertreffe Deine Erwartungen mit der INSTAX mini Evo - das perfekte Werkzeug, um Deine Erlebnisse festzuhalten. Passe die Belichtung an, ändere den Weißabgleich, schalte den Blitz ein oder aus und wähle den Makromodus, wenn Du eine Nahaufnahme machen möchtest. Und wenn Du selber vor der Kamera stehen möchtest, ist es Zeit für den Selbstauslöser.

Retro-Charme neu definiert
Basierend auf einem klassischen Design haben wir die schlanke Silhouette der INSTAX mini Evo mit einer luxuriösen und griffigen Oberfläche ausgestattet.

Selfiemodus
Selfies sind dank des integrierten Selfiespiegels nur eine Armlänge entfernt. Modus einstellen, die Beleuchtung prüfen und die Aufnahme festhalten.

Zwei Auslöser
Ja, Du siehst doppelt. Die INSTAX mini Evo hat zwei Auslöser. Einen für Aufnahmen im Hochformat und einen für Aufnahmen im Querformat

Smartphonedrucker
INSTAX mini Evo App geöffnet? Check. Smartphone-Aufnahme ausgewählt? Check. Worauf wartest Du dann noch? Passe den Bildausschnitt an, drehe und optimiere Helligkeit, Kontrast und Sättigung, füge einen Filter hinzu und printe Dein INSTAX mini Meisterwerk direkt vom Smartphone aus.

Fernsteuerung
Verbinde einfach Dein Smartphone mit der INSTAX mini Evo und schon hast Du einen Fernauslöser. Genau das Richtige für Gruppenfotos, künstlerische Porträtaufnahmen und sogar schwierige Tieraufnahmen.

Nichts geht verloren
Perfekt zum Teilen. Deshalb kannst Du mit der INSTAX mini Evo Deine Aufnahmen auf Dein Smartphone senden und so in einem praktischen digitalen Format speichern. Teile Deine Sofortbilder schnell und einfach auf den sozialen Medien.

Einzigartige Momente in Kreditkartengröße
Dein Moment, Dein Style und Dein Blick für eine tolle Aufnahme. Alles festgehalten mit unserem INSTAX mini Film. Besondere Momente zum Behalten oder Verschenken.
Weitere Informationen:
Belichtung
Belichtungskorrektur
± 2EV (1/3EV step)
Technische Details
Abbildung Größe
62 x 46 mm
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/5 "
Maximale Bildauflösung
2560 x 1920 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
1600
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
28 mm
Minimale Blendenzahl
2
Filmgröße
86 x 54 mm
Druckzeit (Min.)
16 s
Reprint up to (last prints)
50
Mobile App-Unterstützung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
3 "
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Belichtungstyp
Auto
Selbstauslöser
Ja
Selbstauslöser Verzögerung
2,10 s
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Blitzreichweite
0.5 - 1.5 m
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Erzwungen
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
285 g
Höhe
122.9 mm
Tiefe
36 mm
Breite
87 mm
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Akkuladezeit
3 h
Akku
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Battery life (photos)
100 Stück(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: digitalcamera schwarz, fuji digitalcamera, digitalkamera, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,99*
€ 205,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.