|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE2-114583005 Herst.-Nr.: SENSPLUSIPH15PROP EAN/GTIN: 8018080467127 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Technische Details | Garantiezeit | 2 Jahr(e) | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 17 mm |  | Verpackungstiefe | 110 mm |  | Verpackungshöhe | 207 mm |  | Paketgewicht | 95 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " |  | Etui-Typ | Cover |  | Material | Silikon |  | Produktfarbe | Pink |  | Markenkompatibilität | Apple |  | Kompatibilität | iPhone 15 Pro |  | Oberflächenfärbung | Einfarbig |  | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Breite | 10 mm |  | Tiefe | 76 mm |  | Höhe | 152 mm |  | Gewicht | 83 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
|  |  |
| |