| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-114582724 Herst.-Nr.: GLOSSMAGIPH15T EAN/GTIN: 8018080466373 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 110 mm | | Verpackungstiefe | 20 mm | | Verpackungshöhe | 185 mm | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Etui-Typ | Cover | | Produktfarbe | Transparent | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 15 | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | MagSafe-kompatibel | Ja | | Schutzfunktion | Schlagfest, Kratzresistent | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle cellularline, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 15 |
| | |
| |