Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENESIS NITRO 440 G2 PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GENESIS NITRO 440 G2 PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Grau
GENESIS NITRO 440 G2 PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Grau
GENESIS NITRO 440 G2 PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Grau
GENESIS NITRO 440 G2 PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Grau
GENESIS NITRO 440 G2 PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Grau
GENESIS NITRO 440 G2 PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Grau
GENESIS NITRO 440 G2 PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Grau
GENESIS NITRO 440 G2 PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Grau
GENESIS NITRO 440 G2 PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Grau
GENESIS NITRO 440 G2 PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Grau
GENESIS NITRO 440 G2 PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Grau
GENESIS NITRO 440 G2 PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Grau
GENESIS NITRO 440 G2 PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Grau
GENESIS NITRO 440 G2 PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Grau
GENESIS NITRO 440 G2 PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Grau
GENESIS NITRO 440 G2 PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114563542
Hersteller:
     Genesis
Herst.-Nr.:
     NFG-2067
EAN/GTIN:
     5901969443172
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl
Der Nitro 440 G2 ist ein Stuhl für Gamer, die Wert auf Komfort und dezentes Design legen. Sein Gaming-Charakter offenbart sich nicht durch auffälliges Design, sondern durch Funktionalität, die bei der Entwicklung berücksichtigt wurde - die Polsterung des Stuhls sorgt für eine gute Belüftung des Rückens und bequeme Kissen helfen, die richtige Haltung des Rückens beizubehalten. Im Vergleich zur Vorgängerversion wurde der Nitro 440 G2 in vielen Punkten verbessert: Der Metallfuß hat den Nylonfuß ersetzt, 60-mm-Räder mit CareGlide™-Beschichtung wurden anstelle von 50-mm-Rädern ohne Beschichtung verwendet, und die nicht verstellbaren Armlehnen wurden durch 1D-verstellbare Armlehnen ersetzt.

KÖRPERLICHES WOHLBEFINDEN & KOMFORT
Lange Gaming-Sessions vor dem Computer können Nacken- und Rückenschmerzen verursachen, was zu Unbehagen beim Spielen führt. Der Nitro 440 G2 ist mit speziellen, verstellbaren Kopf- und Lendenpolstern ausgestattet, die deinen Nacken und deine Wirbelsäule entlasten. Spiele bequem und konzentriere dich voll und ganz auf das Gameplay.

STABILE KONSTRUKTION
Die robuste Struktur des Stuhls ist mit verformungsbeständigem Schaumstoff gefüllt. Der Nitro 440 G2 ist außerdem mit einem außergewöhnlich soliden Metallfuß und einem Gaslift der Klasse 3 mit einer Tragfähigkeit von 120 kg ausgestattet. Ein weiterer Vorteil der stabilen Konstruktion sind die großen 60-mm-Nylonräder, die dank der speziellen CareGlide™-Beschichtung keine Kratzer auf dem Boden hinterlassen.

KOMFORTABLE EINSTELLMÖGLICHKEITEN
Mit dem Nitro 440 G2 kannst du den Stuhl bequem einstellen, indem du die Sitzhöhe und den Neigungswinkel der Rückenlehne an deine Vorlieben anpasst. Du kannst auch die Höhe der breiten und weichen Armlehnen einstellen, um bequem zu spielen und dabei die richtige Haltung nicht nur für deinen Rücken und deine Beine, sondern auch für deine Arme beizubehalten. Und nach einer siegreichen Schlacht kannst du die Schaukelfunktion nutzen, um dich vollkommen zu entspannen.

SUBTLE DESIGN
Der Nitro 440 G2 Gaming-Stuhl verdankt sein dezentes Erscheinungsbild seiner zurückhaltenden Farbgebung - graue und schwarze Materialien bilden ein ästhetisches Muster. Der Stoff ist außerdem abriebfest und atmungsaktiv und sorgt dafür, dass Sitz und Rückenlehne auch an heißen Tagen bequem und benutzbar sind.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
PC-Gamingstuhl
Maximales Nutzergewicht
120 kg
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Armlehne
Ja
Mindestbenutzerhöhe
160 cm
Maximale Benutzerhöhe
195 cm
Sockelfarbe
Schwarz/Grau
Sockelmaterial
Metall
Rahmenfarbe
Schwarz, Grau
Rahmenmaterial
Metall, Holz
Sitzfarbe
Schwarz, Grau
Sitzmaterial
Stoff, Kunstleder
Einstellbare Rückenlehne
Ja
Farbe Rückenlehne
Schwarz, Grau
Material Rückenlehne
Stoff, Kunstleder
Rückenlehnenwinkel
0 - 150 °
Armlehnenart
Harte Armlehne
Einstellbare Armlehne
Ja
Einstellungsart Armlehne
1D-Armlehne
Nackenkissen
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Gashubklasse
3
Mechanismus-Typ
Schmetterlingsmechanismus
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Radmaterial
Nylon
Raddurchmesser
60 mm
Steuerung
Leiter
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
840 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
21000 g
Ergonomie
Kopfstütze
Ja
Schaukelfunktion
Ja
Lendenkissen
Ja
Einstellbare Sitzhöhe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (min)
1260 mm
Höhe (max)
1330 mm
Sitzbreite
525 mm
Sitzhöhe (min.)
450 mm
Sitzhöhe (max.)
520 mm
Sitztiefe
500 mm
Lehnenhöhe
830 mm
Lehnenbreite
555 mm
Gewicht
18000 g
Höhe Armlehne (mind.)
265 mm
Höhe Armlehne (max.)
335 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 134,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,21*
€ 150,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.