Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox StyleShell INVISIO Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nevox StyleShell INVISIO Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
nevox StyleShell INVISIO Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
nevox StyleShell INVISIO Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
nevox StyleShell INVISIO Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
nevox StyleShell INVISIO Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
nevox StyleShell INVISIO Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114546434
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     2268
EAN/GTIN:
     4250686412680
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Plus
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.