Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NEW TRIA 68 Einbaustrahler Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NEW TRIA 68 Einbaustrahler Weiß
SLV NEW TRIA 68 Einbaustrahler Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114522807
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Montageloch Form
Quadratisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
180 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gesamtleistung
8.3 W
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8.3 kWh
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
750 lm
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
90.36 lm/W
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
3 A
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Technische Details
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007400
ab € 22,39*
Ähnlich
SLV
1007405
ab € 28,41*
Ähnlich
SLV
1007385
ab € 22,31*
Ähnlich
SLV
1007393
ab € 22,36*
Ähnlich
SLV
1007401
ab € 26,46*
Ähnlich
SLV
1007389
ab € 22,23*
Ähnlich
SLV
1007391
ab € 22,31*
Ähnlich
SLV
1007403
ab € 26,32*
Ähnlich
SLV
1007407
ab € 28,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.