Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV MEDO 30 Deckenbeleuchtung 12 W D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV MEDO 30 Deckenbeleuchtung 12 W D
SLV MEDO 30 Deckenbeleuchtung 12 W D
SLV MEDO 30 Deckenbeleuchtung 12 W D
SLV MEDO 30 Deckenbeleuchtung 12 W D
SLV MEDO 30 Deckenbeleuchtung 12 W D
SLV MEDO 30 Deckenbeleuchtung 12 W D
SLV MEDO 30 Deckenbeleuchtung 12 W D
SLV MEDO 30 Deckenbeleuchtung 12 W D
SLV MEDO 30 Deckenbeleuchtung 12 W D
SLV MEDO 30 Deckenbeleuchtung 12 W D
SLV MEDO 30 Deckenbeleuchtung 12 W D
SLV MEDO 30 Deckenbeleuchtung 12 W D
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114152586
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Die neue MEDO® setzt Maßstäbe und begeistert durch eine längere Lebensdauer, bessere Energieeffizienz und einen höheren indirekten Lichtanteil. Die verbesserte Schutzart IP 50 und ein hervorragender Farbwiedergabeindex CRI>90 gewährleisten außergewöhnliche Qualität. Für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten sorgen drei elegante Gehäusefarben sowie der CCT-Switch, der eine einfache Auswahl zwischen 2700K, 3000K und 4000K erlaubt. Und dank EasyBase erfolgt auch die Installation so infach wie schnell.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
30 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP50
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gesamtleistung
12 W
Lichtfarbe
Neutralweiß, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1150 lm
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
87.5 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
92 mm
Gewicht
1500 g
Durchmesser
280 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
12 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
6.5 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Farbwechsel
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,66*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,74*
Zubehör
SLV
1001952
ab € 40,78*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,43*
Zubehör
SLV
135251
ab € 18,34*
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.