Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer RC21-02040200-R3M1 Schlüsselschalter Grün, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer RC21-02040200-R3M1 Schlüsselschalter Grün, Transparent
Razer RC21-02040200-R3M1 Schlüsselschalter Grün, Transparent
Razer RC21-02040200-R3M1 Schlüsselschalter Grün, Transparent
Razer RC21-02040200-R3M1 Schlüsselschalter Grün, Transparent
Razer RC21-02040200-R3M1 Schlüsselschalter Grün, Transparent
Razer RC21-02040200-R3M1 Schlüsselschalter Grün, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114129441
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RC21-02040200-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419339274
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
KeyCap
Tastatur-Kappe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471606000
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
66 g
Paketgewicht
84 g
Verpackungstiefe
91 mm
Verpackungsbreite
21 mm
Verpackungshöhe
137 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.