Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1127429/100 Stromkabel Grau 100 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 1127429/100 Stromkabel Grau 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX 1127429/100 Stromkabel Grau 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114045713
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1127429/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 2g1,5
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Enthält nicht
Halogen
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Cca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Anzahl der Kabeladern
2
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6.4 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.