Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY Thock Compact Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY Thock Compact Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch
ENDORFY Thock Compact Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch
ENDORFY Thock Compact Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch
ENDORFY Thock Compact Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch
ENDORFY Thock Compact Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch
ENDORFY Thock Compact Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch
ENDORFY Thock Compact Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch
ENDORFY Thock Compact Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch
ENDORFY Thock Compact Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch
ENDORFY Thock Compact Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch
ENDORFY Thock Compact Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch
ENDORFY Thock Compact Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch
ENDORFY Thock Compact Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch
ENDORFY Thock Compact Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch
ENDORFY Thock Compact Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch
ENDORFY Thock Compact Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch
ENDORFY Thock Compact Tastatur RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114026467
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY5D001
EAN/GTIN:
     5903018666877
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
290 x 101 x 47 mm
Maus
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Multi
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Material
Thermoplastisches Polyester (PBT)
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
RF kabellos + USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur-Switch-Technologie
Kailh Box Red
Tastenkappen
Doppelter Schuss
Material der Tastenkappen
Polybutylene terephthalate (PBT)
Tastatur - Tastenanzahl
61
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Überschlag
N-Key-Rollover
Frequenzband
2.4 GHz
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-C
Kabellänge
1.8 m
Einfahrbares Kabel
Ja
Abnehmbares Kabel
Ja
Hot-Swap
Ja
Anti-ghosting
Ja
Win Lock
Ja
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.