Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtorm 20W Fuel Series Powerbank 10.000mAh - Sage Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xtorm 20W Fuel Series Powerbank 10.000mAh - Sage Green
Xtorm 20W Fuel Series Powerbank 10.000mAh - Sage Green
Xtorm 20W Fuel Series Powerbank 10.000mAh - Sage Green
Xtorm 20W Fuel Series Powerbank 10.000mAh - Sage Green
Xtorm 20W Fuel Series Powerbank 10.000mAh - Sage Green
Xtorm 20W Fuel Series Powerbank 10.000mAh - Sage Green
Xtorm 20W Fuel Series Powerbank 10.000mAh - Sage Green
Xtorm 20W Fuel Series Powerbank 10.000mAh - Sage Green
Xtorm 20W Fuel Series Powerbank 10.000mAh - Sage Green
Xtorm 20W Fuel Series Powerbank 10.000mAh - Sage Green
Xtorm 20W Fuel Series Powerbank 10.000mAh - Sage Green
Xtorm 20W Fuel Series Powerbank 10.000mAh - Sage Green
Xtorm 20W Fuel Series Powerbank 10.000mAh - Sage Green
Xtorm 20W Fuel Series Powerbank 10.000mAh - Sage Green
Xtorm 20W Fuel Series Powerbank 10.000mAh - Sage Green
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113954258
Hersteller:
     Xtorm
Herst.-Nr.:
     FS5103
EAN/GTIN:
     8718182277579
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
xtorm powerbank
usb akku
Diese Powerbank mit 10.000 mAh verfügt über zwei USB-C-Anschlüsse und einen USB-A-Anschluss. Der 20-W-USB-C-PD-Ausgang ist perfekt für das schnelle Aufladen aller Arten von mobilen Geräten. Das Gehäuse der Powerbank besteht größtenteils aus recyceltem Kunststoff, um eine nachhaltige Zukunft zu unterstützen.
Die schöne, moderne und doch beruhigende Farbe dieser FS5 Powerbank passt perfekt zum einzigartigen Muster der Powerbank. Das macht sie zu einem wunderschönen Produkt, das Sie überallhin mitnehmen können!

Leistungsstarke 10.000 mAh Kapazität
Nie wieder eine leere Batterie! Mit einer robusten Kapazität von 10.000 mAh sorgt diese Xtorm-Powerbank dafür, dass Ihre Geräte den ganzen Tag über aufgeladen sind, egal ob Sie reisen, wandern oder einfach nur unterwegs sind. Das ist mehr als genug Energie, um Ihr Smartphone mindestens 2 Mal vollständig aufzuladen!

Schnelles Aufladen mit 20W USB-C PD
Diese Powerbank verfügt über einen superschnellen 20-W-USB-C-Power-Delivery (PD)-Anschluss, mit dem Sie iPhone und Android-Smartphones, Tablets und andere kompatible Geräte schnell aufladen können. Sogar die Powerbank selbst kann in nur 3,5 Stunden vollständig aufgeladen werden!

Drei Anschlüsse für maximale Vielseitigkeit
Mehrere Geräte gleichzeitig aufladen? Kein Problem! Die Powerbank verfügt über drei Anschlüsse, darunter den leistungsstarken 20-W-USB-C-PD-Anschluss und einen zusätzlichen 18-W-USB-C- und 18-W-USB-A-Anschluss. Jetzt können Sie Ihr Telefon, Ihr Tablet und Ihren E-Reader aufladen - und das alles zur gleichen Zeit!

Umweltbewusstes Design
Durch die Wahl von GRS-zertifiziertem, recyceltem Kunststoff als Hauptmaterial für unsere Powerbank können wir Materialien ein neues Leben geben. Wir entlasten Mülldeponien und Ozeane von Plastik, das sonst Jahrhunderte brauchen würde, um sich zu zersetzen. Die Verwendung von recyceltem Kunststoff ist nicht nur gut für unseren Planeten, sondern dieser GRS-Kunststoff entspricht auch den höchsten Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards von Xtorm.

Flugzeugtauglich: Reisen Sie mit Zuversicht!
Diese Powerbank erfüllt alle Sicherheitsbestimmungen der Fluggesellschaften und kann daher im Handgepäck mitgenommen werden. Ihre Geräte bleiben auch auf langen Flügen problemlos aufgeladen, und Sie können problemlos ein Spiel spielen oder eine Serie auf Ihrem Handy ansehen.

Sicherheit geht vor
Die Powerbank ist mit mehreren fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um sowohl Ihre angeschlossenen Geräte als auch die Powerbank selbst zu schützen. Eingebaute Schutzmechanismen gegen Überladung, Kurzschluss und Überhitzung schützen vor möglichen Unfällen, sodass Sie Ihre Geräte sorgenfrei aufladen können.
Weitere Informationen:
Energie
Anschluss 1 Ausgangsleistung
20 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
18 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
18 W
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
314 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC), Global Recycled Standard (GRS)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
2800 mm
Höhe des Versandkartons
2420 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
237 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Grün
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
ABS, Polycarbonat (PC)
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Form
Rechteck
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
Batterie Aufladezeit (USB)
3.5 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.