Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker 336 Charger (67W) Tragbarer Rechner, Handy, Laptop, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Uhr, Wearables Schwarz USB Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker 336 Charger (67W) Tragbarer Rechner, Handy, Laptop, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Uhr, Wearables Schwarz USB Schnellladung Drinnen
Anker 336 Charger (67W) Tragbarer Rechner, Handy, Laptop, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Uhr, Wearables Schwarz USB Schnellladung Drinnen
Anker 336 Charger (67W) Tragbarer Rechner, Handy, Laptop, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Uhr, Wearables Schwarz USB Schnellladung Drinnen
Anker 336 Charger (67W) Tragbarer Rechner, Handy, Laptop, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Uhr, Wearables Schwarz USB Schnellladung Drinnen
Anker 336 Charger (67W) Tragbarer Rechner, Handy, Laptop, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Uhr, Wearables Schwarz USB Schnellladung Drinnen
Anker 336 Charger (67W) Tragbarer Rechner, Handy, Laptop, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Uhr, Wearables Schwarz USB Schnellladung Drinnen
Anker 336 Charger (67W) Tragbarer Rechner, Handy, Laptop, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Uhr, Wearables Schwarz USB Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113748265
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A2674G11
EAN/GTIN:
     194644133276
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Anschluss 1 Ausgangsleistung
67 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
67 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
22.5 W
Ausgangsleistung
67 W
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Nein
Steckertypen enthalten
EU
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
49.4 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
149 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Tragbarer Rechner, Handy, Laptop, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Uhr, Wearables
Energiequelle
USB
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Adaptive Fast Charging, GaN, Power Delivery, PowerIQ 3.0, Quick Charge 3.0
Buchsen-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Powerbank, USB Akku, anker usb ladegerät 60 w, anker powerbank, usb akku, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.