Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Smart Band 8 AMOLED Clip-on/Armband-Aktivitäts-Tracker 4,11 cm (1.62") Schwarz, Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Smart Band 8 AMOLED Clip-on/Armband-Aktivitäts-Tracker 4,11 cm (1.62") Schwarz, Graphit
Xiaomi Smart Band 8 AMOLED Clip-on/Armband-Aktivitäts-Tracker 4,11 cm (1.62") Schwarz, Graphit
Xiaomi Smart Band 8 AMOLED Clip-on/Armband-Aktivitäts-Tracker 4,11 cm (1.62") Schwarz, Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113730329
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR7165GL
EAN/GTIN:
     6941812722916
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Weitere Informationen:
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Stunden geschlafen
Ja
Schlafqualität
Ja
Multisportmodus
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Design
Gerätetyp
Clip-on/Armband-Aktivitäts-Tracker
Formfaktor
Oval
Produktfarbe
Schwarz, Graphit
Gehäusematerial
Metall
Armbandfarbe
Schwarz, Graphit
Bandmaterial
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Steuerung
Berührung
Entfernbarer Gurt
Ja
Leistungen
Display-Typ
AMOLED
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.62 "
Farbdisplay
Ja
Energie
Batterielebensdauer
16 Tag(e)
Akku
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.