Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Tower 200 Mini Tower Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Tower 200 Mini Tower Grün
Thermaltake Tower 200 Mini Tower Grün
Thermaltake Tower 200 Mini Tower Grün
Thermaltake Tower 200 Mini Tower Grün
Thermaltake Tower 200 Mini Tower Grün
Thermaltake Tower 200 Mini Tower Grün
Thermaltake Tower 200 Mini Tower Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113670107
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CA-1X9-00SEWN-00
EAN/GTIN:
     4713227539432
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Grün
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Anzahl der Erweiterungsslots
3
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
200 mm
Max Grafikkarten-Länge
380 mm
Maximum PSU Länge
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
7700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
140 mm
Installierte Lüfter oben
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
1
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 1500 RPM
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, pc gehäuse thermaltake, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermaltake
AC-067-OOENAN-A1
ab € 101,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.