Energie | Platzierung der Stromversorgung | Eingebaut |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 800 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| DHCP-Client | Ja |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 447.4 mm |
| Tiefe | 500 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Gewicht | 22000 g |
| Verpackungsbreite | 780 mm |
| Verpackungstiefe | 588 mm |
| Verpackungshöhe | 253 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
Leistungen | Typ | NAS |
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud |
| Schnappschuss | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | AES, SNMP |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
Design | Gehäusetyp | Rack (3U) |
| Kühlung | Aktiv |
| Produktfarbe | Schwarz, Grau |
| Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i3 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i3-8100 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.6 GHz |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i3 der achten Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Cache | 6 MB |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics 630 |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 16 |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Near Line SAS (NL-SAS), SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5 " |
| RAID Level | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Ja |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Maximum unterstützte RAM | 128 GB |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3660 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Lieferumfang | Rackmontageset | Ja |