Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolland VL100G Gaskartusche & Zylinder Butan/Propan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolland VL100G Gaskartusche & Zylinder Butan/Propan
Toolland VL100G Gaskartusche & Zylinder Butan/Propan
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113419885
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     VL100G
EAN/GTIN:
     8008004002657
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
Weitere Informationen:
Technische Details
Gastyp
Butan/Propan
Produktfarbe
Grün, Weiß
Zertifizierung
EN 417
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
0.6 l
Breite
65 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
450 g
Weitere Suchbegriffe: gaskartusche butan, gaskartusche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.