Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trio Lighting Gracht Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trio Lighting Gracht Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
Trio Lighting Gracht Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
Trio Lighting Gracht Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113405578
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     4017807331233
EAN/GTIN:
     4017807331233
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
800 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
1000 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
6 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
650 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,12*
€ 53,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,18*
€ 51,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,89*
€ 48,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,36*
€ 46,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,06*
€ 44,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,06*
€ 38,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.