Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips All-in-One Trimmer MG9553/15 Serie 9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips All-in-One Trimmer MG9553/15 Serie 9000
Philips All-in-One Trimmer MG9553/15 Serie 9000
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113392348
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     MG9553/15
EAN/GTIN:
     8720689019538
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Präzision dank Edelstahlklingen
Präzise Trimmergebnisse, scharfe Konturen und angenehme Rasur
Kreiere mit dem ultimativen Rasur- und Pflegeset für Gesicht, Haare und Körper Deinen eigenen Look. Unser fortschrittlichster Trimmer aus Edelstahl und der OneBlade sorgen in Kombination für ultrapräzise Trimmergebnisse und Styles. Damit steht Deinem persönlichen Look nichts mehr im Weg.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Anzahl der Längenschritte
27
geeignet für den ganzen Körper
Ja
Minimum Haarlänge
0.2 mm
Maximum Haarlänge
20 mm
Stufe präzise
0.2 mm
Nass
Ja
Präzisionstrimmer
Ja
Zweck Präzisionstrimmer
Bart, Ohr, Gesicht, Schnurrbart, Nase
Selbstschärfende Rollen
Ja
Wartungsfreie Messer
Ja
Ergonomie
Ergonomischer Griff
Ja
Drahtlos
Ja
Wasserfest
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
20
Reinigungsbürste
Ja
Schutzkappe
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Accessories inklusive
Philips OneBlade
Ersatz-Scherkopf (Scherköpfe) enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
120 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
1 h
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
5 V
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.